曜日別特売
TSM6434 ステンレス製メッシュラック TRUSCO 41175565

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TSM6434 ステンレス製メッシュラック TRUSCO 41175565
TSM6434 ステンレス製メッシュラック TRUSCO 41175565
TSM6434 ステンレス製メッシュラック TRUSCO 41175565

ステンレス製メッシュラック

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送当日出荷とは
内容量1台注文コード41175565品番TSM6434
参考基準価格(税別)¥124,560販売価格(税込)¥103,378
販売価格(税別)
93,980

棚板は25mmピッチで位置変更が可能です。
アジャスターは+15mmの調節が出来るので水平出しも簡単です。

用途クリーンルームや食品工場など。間口(mm)1200奥行(mm)300高さ(mm)1800棚段数(段)4均等積載量(kg/段)250トラスコ品番299-6596種別組立式質量(kg)30.0ピッチ(mm)(棚板調整)25最大積載量(kg)1000パイプ径(Φmm)25.4組立時間1人40分外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1205×305×1838
注意
※間口1824×奥行457のみ1段あたりの均等積載量は120kgです。
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき6,000/税込6,600
沖縄地方数量1につき8,000/税込8,800
離島数量1につき10,000/税込11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする