ナビス(アズワン)
ピンセット 中波
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
1本
1個
寸法(mm)
140
180
230
130
140
150
種別
無鈎
有鈎
無鈎
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41175706
品番
無鈎
参考基準価格(税別)
¥1,170
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
材質
ステンレス(SUS410)
種別
無鈎
寸法(mm)
140
アズワン品番
7-1293-03
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:21B2X10008201505
医薬品医療機器等法
一般医療機器