TRUSCO
SUS304保管庫 H900オープン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
7日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
41175741
品番
TSO09
参考基準価格(税別)
¥192,133
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
付属品
棚板2枚
仕様
完成品
適合
ベース:TSB-60H
トラスコ品番
462-1425
材質
ステンレス(SUS304)
質量(kg)
39
高さ(mm)
900
ピッチ(mm)
棚板調整:26(両開き・引戸・オープン・ガラス引戸・片開き)
奥行(mm)
500
間口(mm)
900
設置形態
上置・下置兼用
均等積載量(kg/段)
50
注意
※下置きする場合は必ずベース(SS-B1)を使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません