曜日別特売
有鈎 ピンセット 中波 ナビス(アズワン) 41175742

有鈎 ピンセット 中波 ナビス(アズワン) 41175742
有鈎 ピンセット 中波 ナビス(アズワン) 41175742

ピンセット 中波

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個
寸法(mm)150
種別有鈎
内容量1個注文コード41175742品番有鈎
参考基準価格(税別)¥1,390販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
材質ステンレス(SUS410)種別有鈎寸法(mm)150アズワン品番7-1294-03医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:21B2X10008201505医薬品医療機器等法一般医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする