フリッツメディコ
一般外科ピンセット(チタン製)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
全長(mm)
150
150
180
アズワン品番
8-8443-03
8-8443-01
8-8443-02
8-8443-03
8-8443-04
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41175828
品番
TN-0430623
参考基準価格(税別)
¥43,300
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
特殊なチタン合金を使用し、耐食性に優れています。軽量で硬度が高いです。非磁性で他の器具に干渉しません。
材質
チタン
全長(mm)
150
仕様
有鈎
アズワン品番
8-8443-03
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:12B3X00002000013
医薬品医療機器等法
一般医療機器