曜日別特売
TN-0490736L 眼科ピンセット(チタン製) フリッツメディコ 41175907

TN-0490736L 眼科ピンセット(チタン製) フリッツメディコ 41175907
TN-0490736L 眼科ピンセット(チタン製) フリッツメディコ 41175907

眼科ピンセット(チタン製)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
アズワン品番8-8446-01
内容量1個注文コード41175907品番TN-0490736L
参考基準価格(税別)¥31,300販売価格(税込)¥34,078
販売価格(税別)
30,980

特殊なチタン合金を使用し、耐食性に優れています。軽量で硬度が高いです。非磁性で他の器具に干渉しません。

材質チタン全長(mm)115仕様無鈎アズワン品番8-8446-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00002000013医薬品医療機器等法一般医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする