フリッツメディコ
コークピンセット(チタン製) 155mm
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
41175977
品番
TN-5020010
参考基準価格(税別)
¥44,500
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
材質
チタン
全長(mm)
155
アズワン品番
8-8447-01
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:12B3X00002000013
医薬品医療機器等法
一般医療機器