STS57 ステンレス引違戸保管庫900×500×720 TRUSCO 41175994

 

STS57 ステンレス引違戸保管庫900×500×720 TRUSCO 41175994
STS57 ステンレス引違戸保管庫900×500×720 TRUSCO 41175994

ステンレス引違戸保管庫900×500×720

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台注文コード41175994品番STS57
参考基準価格(税別)¥127,870販売価格(税込)¥105,578
販売価格(税別)
95,980

ステンレス(SUS430)の特性を活かして耐腐食性・耐久性に優れた保管庫です。

仕様
シリンダ錠付
完成品
用途化学薬品・油脂塗料類などの取扱工場実験室・厨房等薬品や水気の多い現場付属品棚板1枚トラスコ品番522-1676材質ステンレス(SUS430)質量(kg)26高さ(mm)720ピッチ(mm)棚板調整:16.75奥行(mm)500間口(mm)900設置形態上置・下置兼用均等積載量(kg/段)60
注意
※下置の場合はベースのご使用をお薦めします。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき11,000/税込12,100
沖縄地方数量1につき11,000/税込12,100
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

薬品保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする