曜日別特売
498-902 RS Pro アルミ製 ボリューム調整つまみ (ノブ) シャフト:6.35mm, 直径:22mm, x 高さ:14mm RS PRO 41177667

RS Pro アルミ製 ボリューム調整つまみ (ノブ) シャフト:6.35mm, 直径:22mm, x 高さ:14mm

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード41177667品番498-902
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799
仕様
シャフトサイズ = 6.35mm
ノブ直径 = 22mm
ノブ高さ = 14mm
ボディカラー = 銀
インジケータ色 = 黒
併用 = 6.35 mmシャフト
材料 = アルミ
堅牢、研磨仕上げノブ. 位置表示スロット付きの堅牢なノブ 見栄えのよい ナチュラル と、つや消し 黒 (陽極酸化処理)を用意 単一止めねじ固定
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする