※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
新光化成
グローブボックス(アクリル・殺菌灯付)
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
24日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
41178067
品番
M20
参考基準価格(税別)
¥220,000
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
ガス置換を行うことで、外部と異なった状況で作業できます。
用途
試薬などの調合、精密部品の組み立てなどの作業に最適。
付属品
ガス置換コック:2個手袋:1双
仕様
殺菌ランプ:あり
トラスコ品番
459-9900
材質
耐殺菌灯用アクリル
寸法(mm)
(パスボックス)200×200×200
質量(kg)
25
高さ(mm)
500
奥行(mm)
550
間口(mm)
800
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
9,000
/
税込
¥
9,900
北海道地方
数量1につき
¥
9,000
/
税込
¥
9,900
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません