新光化成
塩ビ薬品庫 (卓上型)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
7日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
41178216
品番
600S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
卓上型の大型サイズです。塩ビ製ですので、耐薬品性はもちろん本体がさびることはありません。また耐衝撃性のあるカイダックを使用しておりますので、耐久性にも優れています。
仕様
鍵付
完成品
付属品
棚板2枚、引き出し2個
トラスコ品番
459-9721
材質
耐衝撃塩化ビニール
質量(kg)
22
高さ(mm)
900
ピッチ(mm)
棚板調整:220(棚段固定)
奥行(mm)
450
間口(mm)
600
内寸(mm)
(片側)208×320×160
設置形態
下置専用
均等積載量(kg/段)
10
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、配送できませんのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません