TRUSCO
耐薬品保管庫ガラス戸
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1台
注文コード
41178392
品番
T303G
参考基準価格(税別)
¥54,500
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
通常のメラミン焼付塗装に比べて耐薬品性に優れたアクリル・メラミン焼付塗装を使用しています。
仕様
シリンダ錠付
完成品
付属品
棚板2枚
適合
(ベース)303B
トラスコ品番
511-9286
材質
スチール
質量(kg)
25.4
高さ(mm)
880
ピッチ(mm)
棚板調整:30
奥行(mm)
400
間口(mm)
880
棚板寸法(mm)
862.5×315×17.5
設置形態
上置・下置兼用
均等積載量(kg/段)
60
注意
※密閉性のある薬品ビンで保管してください。
※収納物は含まれていません。
※下置きの場合は必ずベース(303B)をご使用ください。
※個人宅配送はできかねます。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
11,000
/
税込
¥
12,100
沖縄地方
数量1につき
¥
11,000
/
税込
¥
12,100
離島
数量1以上のご注文
お送りできません