曜日別特売
KFU206H ファンフィルタユニット 6立米タイプ コトヒラ工業 41180282

ファンフィルタユニット 6立米タイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台注文コード41180282品番KFU206H
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

薄型・軽量で、DCファン使用の省エネ設計です。フリー電源(AC100~240V単相電源)に対応しているため、電源確保が容易です。(DC電源への対応も可能です。)オプションで風量調節、差圧計、ファン故障検知信号、フィルタ目づまり信号などの取り出しが可能です。

用途クリーンルーム、クリーンブース。クリーン度を要する半導体検査装置、洗浄装置などの機械装置。付属品本体固定金具×4トラスコ品番458-7014材質ステンレス質量(kg)8高さ(mm)152奥行(mm)500間口(mm)500消費電力(W)20電源AC100~240V風量(m3/min)(吹出)6.1風速(m/s)平均0.58集塵効率(%)99.97捕集効率(%)99.99以上(0.3μm以上の粒子)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,500/税込3,850
北海道地方数量1につき4,000/税込4,400
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする