曜日別特売
KSCCOP01 吸引フード コトヒラ工業 41180325

 

KSCCOP01 吸引フード コトヒラ工業 41180325
KSCCOP01 吸引フード コトヒラ工業 41180325

吸引フード

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1本注文コード41180325品番KSCCOP01
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
47,980

HEPAフィルタを通してクリーンな空気を排気します。
ステンレス製のためサビに強く、塗装はがれもありません。
活性炭シートによりガス状成分も捕集します。
風量調節、差圧計、各種通信信号、200V仕様など便利なオプションが豊富です。
小型、大風量、高静圧とラインナップが豊富です。

用途クリーンルーム、食品、薬品、化粧品工場などで発生する微粉塵の集塵クリーン度を要する研究、実験室での集じん、集煙。トラスコ品番458-7171幅(mm)420高さ(mm)130質量(g)500奥行(mm)320電源(V)単相100
注意
※溶接ヒューム、有機溶剤は不可。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき2,500/税込2,750
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする