曜日別特売
NSPA 掃除用具庫片開型455×515×1790 TRUSCO 41180946

 

NSPA 掃除用具庫片開型455×515×1790 TRUSCO 41180946
NSPA 掃除用具庫片開型455×515×1790 TRUSCO 41180946
NSPA 掃除用具庫片開型455×515×1790 TRUSCO 41180946

掃除用具庫片開型455×515×1790

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送7日以内出荷とは
内容量1台注文コード41180946品番NSPA
参考基準価格(税別)¥52,060販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980

いろいろな掃除用具を効率良く収納できます。
鍵なしです。

種別清掃用具用付属品(本体)ハンガーパイプ1、S金具5、フック2、滴受皿1、(扉)雑巾掛3仕様鍵付トラスコ品番462-7067材質スチール幅(mm)455質量(kg)24.1ネオグレー高さ(mm)1790奥行(mm)515外寸(幅×奥行×高さ)(mm)455×515×1790
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき20,000/税込22,000
沖縄地方数量1につき20,000/税込22,000
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする