TRUSCO
ミーティングボード白暗線入900×900
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1台
注文コード
41181192
品番
WMG33SA
参考基準価格(税別)
¥79,460
販売価格(税込)
¥75,878
販売価格(税別)
¥
68,980
バスケットに入れる
コンパクトなサイズで場所を取らずに使用でき、小会議に最適です。5cmの碁盤目の暗線が入っていますので、文字や図などが簡単にきれいに書けます。楕円パイプでスマートです。
仕様
組立式
マグネット対応
ペントレー付
材質
フレーム:アルミ
芯材:合板材(間伐材100%使用)
脚:スチール(白色塗装、キャスター付)
種類
脚付き・無地
板面(縦×横)(mm)
900×900
付属品
ラーフル1個、マーカーペン(黒・赤各1本)、カラーマグネット4個
トラスコ品番
520-4453
質量(kg)
14.5
色
(板面)白暗線
枠の色
ホワイト
表示内容
無地
材質(表面)
スチールホワイト
組立時間
2人20分
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
971×550×1800
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません