※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
暗線入り片面移動ボード白白
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
翌々日出荷とは
板面(縦×横)(mm)
900×1800
900×1200
900×1800
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
41181235
品番
WMG402SA
参考基準価格(税別)
¥97,660
販売価格(税込)
¥92,378
販売価格(税別)
¥
83,980
バスケットに入れる
5cmピッチで暗線が入ってますので、文字や図・表を簡単にきれいに書けます。
仕様
組立式
マグネット対応
ペントレー付
材質
フレーム:アルミ(A6063)
芯材:合板材(間伐材100%使用)
脚:スチール(キャスター付)
付属品
ラーフル1個、マーカーペン(黒・赤各1本)、カラーマグネット4個
トラスコ品番
281-5575
質量(kg)
28.5
色
(板面)白暗線
種類
脚付き・無地
枠の色
ホワイト
表示内容
無地
材質(表面)
スチールホワイト
組立時間
2人20分
板面(縦×横)(mm)
900×1800
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
1966×550×1800
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません