YBR313 回転ボード両面ホーロー 白×緑 TRUSCO 41181366

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

YBR313 回転ボード両面ホーロー 白×緑 TRUSCO 41181366
YBR313 回転ボード両面ホーロー 白×緑 TRUSCO 41181366
YBR313 回転ボード両面ホーロー 白×緑 TRUSCO 41181366
YBR313 回転ボード両面ホーロー 白×緑 TRUSCO 41181366

回転ボード両面ホーロー 白×緑

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
板面(縦×横)(mm)900×1200
内容量1台注文コード41181366品番YBR313
参考基準価格(税別)¥105,050販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
89,980

ホーローホワイトボードを使用、書き味が滑らかです。

仕様
組立式
両面仕様
マグネット対応
材質
フレーム:アルミ
芯材:硬質ハニカム材(古紙配合率80%以上)
脚:スチール(黒色塗装、キャスター付)
付属品ラーフル1個、マーカーペン(黒・赤各1本)、ペントレー1個、カラーマグネット4個トラスコ品番520-4275質量(kg)19(板面)緑/白種類脚付き・無地枠の色ブロンズ表示内容無地材質(表面)(表面/裏面):ホーローホワイト/スチールグリーン組立時間2人20分板面(縦×横)(mm)900×1200外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1366×550×1800繰り返し・詰め替え対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

予定表の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/schedule/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホワイトボードの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/whiteboard/
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする