MT36 ホワイトボード用壁面脚 TRUSCO 41181542

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MT36 ホワイトボード用壁面脚 TRUSCO 41181542
MT36 ホワイトボード用壁面脚 TRUSCO 41181542

ホワイトボード用壁面脚

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台注文コード41181542品番MT36
参考基準価格(税別)¥38,870販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

壁掛ボードや月予定ボードが簡単に脚付ボードにできます。壁面用脚なので、壁に穴を開ける必要がなくなります。壁掛けボードの取り付けが不可能な壁面に最適です。

仕様
組立式
L字型脚(グレー色塗装)
用途脚付ボードを設置できない狭いオフィスの壁面に壁面が弱い場所に材質(表面)スチールトラスコ品番352-5201質量(kg)11高さ(mm)1335奥行(mm)283間口(mm)1850全高(mm)(ボード取付時)1715寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1850×283×1335適合寸法(mm)(ボード)900×1800繰り返し・詰め替え対応
注意
※L字型脚ですので、壁面から離れての使用は不安定になります。必ず、壁面に寄せてご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

予定表の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/schedule/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホワイトボードの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/whiteboard/
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする