FUK46H 屋外掲示板シルバーアルミ製1830×100×1230壁 TRUSCO 41181567

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

屋外掲示板シルバーアルミ製1830×100×1230壁

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送5日以内出荷とは
内容量1台注文コード41181567品番FUK46H
参考基準価格(税別)¥308,210販売価格(税込)¥296,780
販売価格(税別)
269,800

内部掲示板はグリーンエコロジークロスを使用しています。脚付き型は脚部埋め込み式です。

仕様
ピン専用タイプ
透明ガラス5mm2枚引戸式、鍵付
材質
引戸:透明ガラス
フレーム:アルミ
掲示部:PVCエコロジークロス
(板面)グリーン外寸法・幅(mm)1830外寸法・高さ(mm)1230トラスコ品番457-3854種別壁付タイプ質量(kg)58枠の色シルバー板面(縦×横)(mm)1230×1830
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき9,000/税込9,900
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

掲示用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする