曜日別特売
TAP310S A4サイズパンフレットスタンド 10段 TRUSCO 41181725

 

TAP310S A4サイズパンフレットスタンド 10段 TRUSCO 41181725
TAP310S A4サイズパンフレットスタンド 10段 TRUSCO 41181725

A4サイズパンフレットスタンド 10段

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
列数垂直3列
内容量1台注文コード41181725品番TAP310S
参考基準価格(税別)¥96,740販売価格(税込)¥80,278
販売価格(税別)
72,980

フレームはオールアルミ製で、防錆・防汚性能が高く、耐久性に優れています。パンフレットカセットは簡単に脱着可能なので、パンフレットの補充・入れ替えの際はカセットごとの作業が可能で効率的です。垂直型はカセットが10段あり、多種類のパンフレットが展示・収納ができます。傾斜タイプは収納したパンフレットがほぼ全面見える設計で、パンフレットの展示に最適です。キャスター付で簡単に移動できます。

トラスコ品番329-4544質量(kg)18.5(カセット)クリアブルー高さ(mm)1556タイプ垂直タイプ奥行(mm)456間口(mm)776段数3列10段 A4判列数垂直3列キャスターΦ53mm双輪キャスター(ねじM8×P1.25×30L)適合サイズA4色(本体)シルバー収納寸法(mm)幅215×奥行22
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41181725
2016-12-14
用途: 会社の商品カタログ
株式会社マイディア卸売・小売業

とてもきれいで使い易い。資料が丸まったり折れたりしないので良い。
ただ面が下向きなので少し見づらい。
もう少し背が高いほうが良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カタログスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする