MC-7B ロビーチェア 背無し ミズノ 41183091

ロビーチェア 背無し

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送5日以内出荷とは
ブラウン
内容量1脚注文コード41183091品番MC-7B
参考基準価格(税別)¥56,000販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980

奥行460mmの省スペースタイプです。

仕様
組立式
脚部:Φ28.6mm丸パイプ(ステンレスクラッドパイプ)
ブラウン座面高さ(mm)400本体質量(kg)19トラスコ品番465-6407幅(mm)1800質量(kg)19タイプ背なし種類ロビーチェア奥行(mm)460張地ビニールレザー張り組立時間2人20分座高(mm)400
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき4,000/税込4,400
離島数量1につき4,000/税込4,400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする