MC-1225 ロビーチェア 背無し ミズノ 41183125

ロビーチェア 背無し

(1件のレビュー)
返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送
ブラック
内容量1脚注文コード41183125品番MC-1225
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥48,000販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

スタンダードタイプのロビーチェアです。

仕様
組立式
脚部:26mm角パイプ(メタリック塗装)
ブラック座面高さ(mm)420本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1500×460×420本体質量(kg)16トラスコ品番465-6105幅(mm)1500質量(kg)16タイプ背なし種類ロビーチェア奥行(mm)460張地ビニールレザー張り背もたれなし肘掛なし組立時間2人20分座高(mm)420素材ビニールレザー
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき4,000/税込4,400
離島数量1につき4,000/税込4,400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41183046
2019-01-29
用途: 社内休憩室のベンチとして使用

値段の割にはしっかりとした造りで満足しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする