ミズノ
ロビーチェア 背無し
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
メーカー直送
7日以内出荷とは
色
ブルー
ブラウン
ブルー
全2種類を一覧で見る
内容量
1脚
注文コード
41183186
品番
MC-7B
参考基準価格(税別)
¥56,000
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
奥行460mmの省スペースタイプです。
仕様
組立式
脚部:Φ28.6mm丸パイプ(ステンレスクラッドパイプ)
色
ブルー
座面高さ(mm)
400
本体質量(kg)
19
トラスコ品番
465-6393
幅(mm)
1800
質量(kg)
19
タイプ
背なし
種類
ロビーチェア
奥行(mm)
460
張地
ビニールレザー張り
組立時間
2人20分
座高(mm)
400
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません