TS1560 会議用テーブル棚付折り畳み式1500×600×700ア TRUSCO 41183344

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TS1560 会議用テーブル棚付折り畳み式1500×600×700ア TRUSCO 41183344
TS1560 会議用テーブル棚付折り畳み式1500×600×700ア TRUSCO 41183344
TS1560 会議用テーブル棚付折り畳み式1500×600×700ア TRUSCO 41183344

会議用テーブル棚付折り畳み式1500×600×700ア

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台注文コード41183344品番TS1560
参考基準価格(税別)¥43,780販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

ソフトエッジ巻きですので、天板の角が滑らかです。折りたたみ式ですので、収納時も省スペースになります。

仕様
完成品
下棚付
天板:28mm厚メラミン化粧板フラッシュ構造(ソフトエッジ)
脚部:スチール26mm角(焼付塗装)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1500×600×700質量(kg)16トラスコ品番464-6584高さ(mm)700奥行(mm)600間口(mm)1500色(天板)アイボリー
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,200/税込1,320
北海道地方数量1につき6,000/税込6,600
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする