※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
折りたたみ式座卓1500×600×330チーク
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
14日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
41183712
品番
TZ1560
参考基準価格(税別)
¥30,480
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
イスを使わない場所での会議などに最適です。折りたたみ式ですので、収納時は省スペースになります。
仕様
完成品
下棚なし
天板:28mm厚メラミン化粧板フラッシュ構造
脚:スチール26mm角(焼付塗装)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
1500×600×330
質量(kg)
13
トラスコ品番
241-7669
高さ(mm)
330
奥行(mm)
600
間口(mm)
1500
色(天板)
チーク
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません