曜日別特売
TZ1845 折りたたみ式座卓1800×450×330チーク TRUSCO 41183721

TZ1845 折りたたみ式座卓1800×450×330チーク TRUSCO 41183721
TZ1845 折りたたみ式座卓1800×450×330チーク TRUSCO 41183721

折りたたみ式座卓1800×450×330チーク

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送当日出荷とは
内容量1台注文コード41183721品番TZ1845
参考基準価格(税別)¥23,750販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

イスを使わない場所での会議などに最適です。折りたたみ式ですので、収納時は省スペースになります。

仕様
完成品
下棚なし
天板:28mm厚メラミン化粧板フラッシュ構造
脚:スチール26mm角(焼付塗装)
間口(mm)1800奥行(mm)450高さ(mm)330トラスコ品番259-4145質量(kg)12色(天板)チーク
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,500/税込2,750
北海道地方数量1につき3,600/税込3,960
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする