TC1812 TOKIO ミーティングテーブル 角型 1800×1200mm ローズ TOKIO(藤沢工業) 41183825

TC1812 TOKIO ミーティングテーブル 角型 1800×1200mm ローズ TOKIO(藤沢工業) 41183825
TC1812 TOKIO ミーティングテーブル 角型 1800×1200mm ローズ TOKIO(藤沢工業) 41183825
TC1812 TOKIO ミーティングテーブル 角型 1800×1200mm ローズ TOKIO(藤沢工業) 41183825

TOKIO ミーティングテーブル 角型 1800×1200mm ローズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台注文コード41183825品番TC1812
参考基準価格(税別)¥170,100販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800

高級感のあるミーティングテーブルです。Φ48.6mmクロームメッキにより、安定感を出しています。また、役員室はもとより、一般の会議室にも対応します。ソフトエッジはオレフィン系樹脂を使用しています。

仕様
組立式
下棚なし
天板:28mm厚メラミン化粧板フラッシュ構造・オレフィン系樹脂エッジ
脚部:Φ48.6mmスチールパイプ(クロームメッキ仕上げ)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1800×1200×700質量(kg)45.6トラスコ品番464-6215高さ(mm)700タイプ角型奥行(mm)1200間口(mm)1800色(天板)ローズ組立時間2人20分
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする