※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
山田工業
山田一体成形エッジミーティングテーブル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
3日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
41184026
品番
YUK1860
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
耐水性に優れています。一体成形のため仕上がりが美しいです。食堂用としても使えます。
仕様
組立式
下棚なし
天板:26mm厚メラミン化粧板(裏面バッカー張り)
エッジ:軟質ウレタン(天板一体成形)
脚部:Φ31.8mmスチールパイプ(クロムメッキ仕上げ)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
1800×600×700
質量(kg)
20
トラスコ品番
466-4043
高さ(mm)
700
奥行(mm)
600
間口(mm)
1800
色(天板)
ネオグレー
組立時間
2人20分
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません