TRUSCO
ガラス引違書庫1760×400×750
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
7日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
41184586
品番
FJG40G7W
参考基準価格(税別)
¥82,500
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
A4サイズの書類や資料が効率的に収納できます。
種類
引違い
付属品
シリンダ錠・棚板2枚
仕様
完成品
適合
TK・NTK型(転倒防止金具)
トラスコ品番
520-6677
質量(kg)
43
色
ネオグレー
高さ(mm)
750
奥行(mm)
400
間口(mm)
1760
最大積載量(kg)
200
適合品番
追加棚板:N-33
棚ピッチ(mm)
30
設置形態
上置き・下置き両用
均等積載量(kg/段)
60
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
1760×400×750
均等耐荷重(kg/段)
60
注意
※下置きとしてご利用の場合は、ベース(FB40-G06、FB40-G06W)をご使用ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
沖縄地方
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
離島
数量1以上のご注文
お送りできません