N306GW ガラス引違書庫1760×515×880 TRUSCO 41185182

 

N306GW ガラス引違書庫1760×515×880 TRUSCO 41185182
N306GW ガラス引違書庫1760×515×880 TRUSCO 41185182

ガラス引違書庫1760×515×880

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送7日以内出荷とは
内容量1台注文コード41185182品番N306GW
参考基準価格(税別)¥91,500販売価格(税込)¥86,878
販売価格(税別)
78,980
種類引違い付属品シリンダ錠、棚板4枚仕様完成品適合TK・NTK型(転倒防止金具)トラスコ品番507-0171質量(kg)61.3ネオグレー高さ(mm)880奥行(mm)515間口(mm)1760最大積載量(kg)200適合品番追加棚板:N-33W棚ピッチ(mm)30設置形態上置き・下置き両用均等積載量(kg/段)60外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1760×515×880均等耐荷重(kg/段)60
注意
※下置きとしてご利用の場合は、下記のベース(303WB・306WB)をご使用ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき20,000/税込22,000
沖縄地方数量1につき20,000/税込22,000
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする