曜日別特売
WT2C6S キャビネット書庫2列6段型ホワイト TRUSCO 41185356

キャビネット書庫2列6段型ホワイト

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送7日以内出荷とは
内容量1台注文コード41185356品番WT2C6S
参考基準価格(税別)¥103,740販売価格(税込)¥97,878
販売価格(税別)
88,980
種類引出し型仕様完成品トラスコ品番462-7644質量(kg)56.7ホワイト高さ(mm)880タイプ6段2列奥行(mm)400間口(mm)880段数6最大積載量(kg)200有効高さ(mm)(引出)112引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×320×132設置形態下置き専用均等積載量(kg/段)50
注意
※ベースは303Bをご使用ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき11,000/税込12,100
沖縄地方数量1につき11,000/税込12,100
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする