種類片開き仕様完成品トラスコ品番462-7652材質スチール(メラミン焼付塗装)質量(kg)38.3色ホワイト高さ(mm)880タイプ3段片開き奥行(mm)400間口(mm)880規格RoHS2最大積載量(kg)180棚段数3段有効高さ(mm)(引出)178生産国日本引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×320×264(178)設置形態下置き鍵あり、シリンダ錠均等積載量(kg/段)引出し1個あたり50、棚板1段あたり40グリーン購入法適合外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)880×400×880均等耐荷重(kg/段)50