曜日別特売
B2C14 α コンビカタログケース TRUSCO 41185916

α コンビカタログケース

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送7日以内出荷とは
質量(kg)36.2
内容量1台注文コード41185916品番B2C14
参考基準価格(税別)¥114,730販売価格(税込)¥108,878
販売価格(税別)
98,980
付属品各引出しに見出しカード各2枚付仕様深型引出し:B4-10トラスコ品番504-5916質量(kg)36.2高さ(mm)1200奥行(mm)400間口(mm)600外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)600×400×1200最大積載量(kg)70引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)257×364×72引出し組合せ(B4)深型2列 14段
注意
※仕切板は別売です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カタログスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする