TRUSCO
カタログケース 深型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
翌々日出荷とは
列数
2列
3列
2列
質量(kg)
26.5
27.4
36.5
26.5
45
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
41185986
品番
B2C10
参考基準価格(税別)
¥83,270
販売価格(税込)
¥79,178
販売価格(税別)
¥
71,980
バスケットに入れる
付属品
各引出しに見出しカード各2枚付
仕様
深型引出し:B4-10
トラスコ品番
504-5568
質量(kg)
26.5
高さ(mm)
880
奥行(mm)
400
間口(mm)
600
段数
10段
列数
2列
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
600×400×880
最大積載量(kg)
50
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
257×364×72
引出し組合せ
(B4)深型2列 10段
注意
※仕切板は別売です。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません