A2C20D カタログケース片開き扉付き TRUSCO 41186135

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

カタログケース片開き扉付き

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送7日以内出荷とは
質量(kg)33
内容量1台注文コード41186135品番A2C20D
参考基準価格(税別)¥119,420販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

鍵付の扉付ですので、重要な書類や資料を保管・管理するのに最適です。

仕様
鍵付
A4対応
浅型引出し:A4-20
付属品各引出しに見出しカード各2枚付トラスコ品番457-1690質量(kg)33高さ(mm)880タイプ扉タイプ:片開き奥行(mm)395間口(mm)560段数A4-20段X2列最大積載量(kg)40引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)234×318×32引出し組合せ(A4)浅型2列 20段
注意
※仕切板は別売です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カタログスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする