TRUSCO
マップケースA2 15段696×480×880mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
7日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
41186266
品番
A21W15
参考基準価格(税別)
¥134,290
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
スチール製引出しは衝撃に強く大変丈夫です。
タイプ
A2用
段数
15段
付属品
引出し1段に見出しカードおよびセルカバー各1枚付
トラスコ品番
504-7668
質量(kg)
52.6
色
ネオグレー
高さ(mm)
880
材質(本体)
スチール
奥行(mm)
480
間口(mm)
696
規格
RoHS2
最大積載量(kg)
80
生産国
日本
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
633×457×47
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません