A21W5 マップケースA2 5段696×480×330mm TRUSCO 41186284

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マップケースA2 5段696×480×330mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送7日以内出荷とは
内容量1台注文コード41186284品番A21W5
参考基準価格(税別)¥62,940販売価格(税込)¥59,378
販売価格(税別)
53,980

スチール製引出しは衝撃に強く大変丈夫です。

タイプA2用段数5段付属品引出し1段に見出しカードおよびセルカバー各1枚付トラスコ品番504-7617質量(kg)20.7ネオグレー高さ(mm)329材質(本体)スチール奥行(mm)480間口(mm)696規格RoHS2最大積載量(kg)30引出し内寸法(mm)633生産国日本引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)633×457×47材質(引出し)スチール引出し奥行(mm)457
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする