TSL3KB スケルトンロッカー 1列X3段 鍵付 青 TRUSCO 41186424

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TSL3KB スケルトンロッカー 1列X3段 鍵付 青 TRUSCO 41186424
TSL3KB スケルトンロッカー 1列X3段 鍵付 青 TRUSCO 41186424

スケルトンロッカー 1列X3段 鍵付 青

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送7日以内出荷とは
内容量1台注文コード41186424品番TSL3KB
参考基準価格(税別)¥34,040販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

半透明の扉で内容物が確認しやすくなっています。コンパクトな省スペース型多目的カラーボックスです。

材質
本体:スチール
扉部:ABS樹脂
タイプ1列3段シリンダー付属品シリンダ錠・名刺紙・連結用ビス・目隠しキャップ仕様完成品トラスコ品番462-7130質量(kg)11.1ブルー高さ(mm)880奥行(mm)515間口(mm)300段数3棚段数3外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)300×515×8801マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)234×479×248均等耐荷重(kg/段)10
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき11,000/税込12,100
沖縄地方数量1につき11,000/税込12,100
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする