SHG6A 学校ロッカー6人用900×415×880シリンダー錠 TRUSCO 41186957

SHG6A 学校ロッカー6人用900×415×880シリンダー錠 TRUSCO 41186957
SHG6A 学校ロッカー6人用900×415×880シリンダー錠 TRUSCO 41186957

学校ロッカー6人用900×415×880シリンダー錠

(2件のレビュー)
返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送
内容量1台注文コード41186957品番SHG6A
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月17日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥66,670販売価格(税込)¥63,778
販売価格(税別)
57,980

人数・使用目的に合わせて選べるロッカー・多人数の利用でもコンパクトに収納できます。

タイプ6人用 シリンダー錠シリンダー錠付属品シリンダ錠、棚仕様完成品トラスコ品番520-8874材質スチール質量(kg)27.2ネオグレー高さ(mm)880奥行(mm)415間口(mm)900寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×415×880人数6人用有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)(1マス)249×373×360外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×415×8801マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)249×373×360
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき16,000/税込17,600
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41186957
2022-11-01
用途: 書類入れ。
教育・研究機関

もう少し重みが欲しい。鍵を付けたのは良かったと思う。

対象商品 : 41186957
2017-05-31
用途: 工場作業時
製造業

ちょうど、いい大きさで使いやすさもよくて
また、次回も注文しようと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする