SC16WA シューズケース(スチール扉付き・錠付き)16人用 TRUSCO 41187133

シューズケース(スチール扉付き・錠付き)16人用

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送7日以内出荷とは
内容量1台注文コード41187133品番SC16WA
参考基準価格(税別)¥106,740販売価格(税込)¥101,178
販売価格(税別)
91,980

プライバシー保護や収納品の紛失・盗難予防策として多目的ロッカーとして、小物等保管用としての使用もできます。

外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1050×380×8801マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)226×340×183付属品棚なし・シリンダ錠仕様完成品トラスコ品番336-3058材質スチール(SPCC)(メラミン焼付塗装)質量(kg)40ネオグレー高さ(mm)880タイプ16人用奥行(mm)380間口(mm)1050シリンダ錠式
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき16,000/税込17,600
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫・金庫・ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする