TMGP1506BR マグネットパーテーション 1500X600 ブロンズ TRUSCO 41187343

 

TMGP1506BR マグネットパーテーション 1500X600 ブロンズ TRUSCO 41187343
TMGP1506BR マグネットパーテーション 1500X600 ブロンズ TRUSCO 41187343
TMGP1506BR マグネットパーテーション 1500X600 ブロンズ TRUSCO 41187343
TMGP1506BR マグネットパーテーション 1500X600 ブロンズ TRUSCO 41187343
TMGP1506BR マグネットパーテーション 1500X600 ブロンズ TRUSCO 41187343

マグネットパーテーション 1500X600 ブロンズ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送当日出荷とは
内容量1台注文コード41187343品番TMGP1506BR
参考基準価格(税別)¥24,470販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980

パネル側面に内蔵されたマグネットによって工具なしで簡単に連結することが可能です。スチール書庫やロッカーなどにも着磁が可能です。落ち着いた配色のクリア仕様で、見た目に圧迫感を与えません。アジャスター付安定脚が1個付いています。

ブロンズ間口(mm)600高さ(mm)1500トラスコ品番366-4813材質フレーム:スチール、パネル:ポリカーボネート(PC)幅(mm)600質量(kg)5.4タイプ連結型/組立式奥行(mm)20組立時間20分(2人)フレーム厚さ(mm)20パネル厚(mm)4脚の種類アジャスター付
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする