曜日別特売
TLP918 レイアウトパネル 単体型 Tベースタイプ TRUSCO 41187431

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

レイアウトパネル 単体型 Tベースタイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送3日以内出荷とは
幅(mm)935
間口(mm)935
内容量1セット注文コード41187431品番TLP918
参考基準価格(税別)¥134,830販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

パネルはポールに引っ掛けて固定する簡単構造で、組み立てやレイアウトの変更は工具なしで簡単です。ペーパーフラッシュ構造を使用しているため軽量です。パネル表面材はループクロスを使用し、押しピンやマジックテープの使用が可能です。

幅(mm)935間口(mm)935付属品パネル1枚、ポール2本、T型ベース2個トラスコ品番329-4391質量(kg)12.8グレー高さ(mm)1800タイプ単体型/組立式奥行(mm)350組立時間20分(2人)パネル厚(mm)30脚の種類Tベースタイプ
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする