TRUSCO
掃除用具ケースワイド型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1台
注文コード
41188235
品番
CL13W
参考基準価格(税別)
¥77,970
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
バスケットに入れる
いろいろな掃除用具を効率良く収納できます。
鍵なしです。
幅(mm)
608
奥行(mm)
515
高さ(mm)
1790
付属品
(本体)ハンガーパイプ1、S金具10、フック2、滴受皿1、(扉)雑巾掛3
トラスコ品番
510-1883
材質
スチール
質量(kg)
29
色
ネオグレー
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
608×515×1790
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません