NSP 掃除用具庫片開型W455×D515×H1790 TRUSCO 41188262

 

NSP 掃除用具庫片開型W455×D515×H1790 TRUSCO 41188262
NSP 掃除用具庫片開型W455×D515×H1790 TRUSCO 41188262
NSP 掃除用具庫片開型W455×D515×H1790 TRUSCO 41188262

掃除用具庫片開型W455×D515×H1790

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送7日以内出荷とは
内容量1台注文コード41188262品番NSP
参考基準価格(税別)¥49,460販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980

いろいろな掃除用具を効率良く収納できます。
鍵なしです。

幅(mm)455奥行(mm)515高さ(mm)1790付属品(本体)ハンガーパイプ1、S金具5、フック2、滴受皿1、(扉)雑巾掛3仕様鍵なしトラスコ品番505-1231材質スチール質量(kg)24.1ニューグレー外寸(幅×奥行×高さ)(mm)455×515×1790
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき20,000/税込22,000
沖縄地方数量1につき20,000/税込22,000
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする