TRUSCO
掃除用具庫両開型W880×D515×H1790
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1台
注文コード
41188271
品番
NGPW
参考基準価格(税別)
¥106,300
販売価格(税込)
¥101,178
販売価格(税別)
¥
91,980
バスケットに入れる
いろいろな掃除用具を効率良く収納できます。
鍵なしです。
幅(mm)
880
奥行(mm)
515
高さ(mm)
1790
付属品
(本体)棚板4、フック5、滴受皿1、(扉)雑巾掛5、エプロン1、滴受皿1、フック1、小物入れ3
トラスコ品番
519-0053
材質
スチール
質量(kg)
47.3
色
ネオグレー
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
880×515×1790
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません