曜日別特売
TDW120TD ドライワイパーワイド120cm TRUSCO 41188323

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ドライワイパーワイド120cm

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード41188323品番TDW120TD
参考基準価格(税別)¥12,200販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

幅広い形状で、広い場所や大量の水掃きに適しています。

用途工場などのオフィス、店舗などのフロアの床掃除に。幅(mm)1200長さ(mm)1510トラスコ品番362-9881質量(kg)2.82材質(柄部)スチール(ポリエチレン接着被膜)材質(甲)スチール(ユニクロメッキ)材質(ブレード)ネオプレンゴム繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41188323
2014-02-24
用途: 普段使い

取り付けの棒が動いてしまう(回ってしまう)のでやや使いづらい場合がある。差込口等が有ればしっかりと固定できるので改善したらいかがでしょうか?

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水切りワイパー・ドライワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする