Aron(アロン化成)
ステーションボックス300L アジャスター仕様
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1台
注文コード
41188454
品番
300A
参考基準価格(税別)
¥90,000
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
高さ調節が可能ですので、路面の凹凸にも対応できます。
上下扉を開ければフルオープンになりますのでゴミの出し入れがスムーズです。
施錠可能です。
施錠可能です。(南京錠30mm)
用途
マンション・アパートのゴミ保管庫の他、施錠可能なため有価物の保管庫としても使用できます。
路面が凹凸な場所への設置に最適です。
容量(L)
300(45Lゴミ袋6個相当)
トラスコ品番
455-4035
材質
(本体)ポリエチレン(PE)、(アジャスター)スチール
質量(kg)
25
色
ウォームグレー
高さ(mm)
1141~1184
タイプ
アジャスタータイプ
種類
集積保管庫
奥行(mm)
768
間口(mm)
645
耐荷重(kg)
60
注意
※耐荷重は60kgです。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません