曜日別特売
STBC300B ステーションボックス 透明#300B Aron(アロン化成) 41188585

ステーションボックス 透明#300B

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台注文コード41188585品番STBC300B
参考基準価格(税別)¥104,000販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980

回転扉が透明なので中身が確認できます。
アンカー止めが可能です。
上下扉を開ければフルオープンになりますのでゴミの出し入れがスムーズです。
施錠可能です。(南京錠30mm)

用途
透明で中身が見えるので分別性の向上が期待できます。
マンション・アパートのゴミ保管庫の他、施錠可能なため有価物の保管庫としても使用できます。
設置面積が大きいので地面直置きに向いています。
容量(L)300(45Lゴミ袋6個相当)トラスコ品番455-4078材質(本体)ポリエチレン(PE)、(透明窓)ポリカーボネート、(固定台)再生ポリエチレン(PE)質量(kg)31ウォームグレー高さ(mm)1127タイプ固定台式種類集積保管庫奥行(mm)768間口(mm)645耐荷重(kg)60
注意
※耐荷重は60kgです。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき800/税込880
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする