用途透明で中身が見えるので分別性の向上が期待できます。
マンション・アパートのゴミ保管庫の他、施錠可能なため有価物の保管庫としても使用できます。
移動可能なため掃除が必要な場所への設置に最適です。
容量(L)500(45Lゴミ袋10個相当)トラスコ品番455-4116材質(本体)ポリエチレン(PE)、(透明窓)ポリカーボネート、(キャスター)ゴム質量(kg)30色ウォームグレー高さ(mm)1120タイプキャスター式種類集積保管庫奥行(mm)768間口(mm)995耐荷重(kg)100キャスター径(Φmm)75